Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2605 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986211157 Copiado!

    Disco Abrasivo de Corte Aço Rush 115 x 1,6 x 22,23mm - Embalagem com 25 Unidades - W-Max - 5986211157 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco Abrasivo de Corte Aço RUSH W-MAX foi desenvolvido para corte de aço carbono, ferro galvanizado e metais não ferrosos . Proporciona cortes rápidos, precisos e com excelente custo-benefício.

    Características:

    - ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413 ;
    - Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velocidade de corte e oferecendo uma perfeita estabilidade dinâmica do disco;
    - Baixo nível de fumaça proveniente do corte.

    Aplicações:

    - Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas, metais ferrosos;
    - Recomendações de uso: Manutenção e pequenos reparos. Cortes em chapas metálicas,vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
    - Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.

    Principais Vantagens:

    - Disco abrasivo de corte;
    - Para aço carbono;
    - Com 2 telas de proteção.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar para corte de aço inox;
    - Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimentoincorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
    - Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
    - Não aplique pressão lateral sobre o disco;
    - Não efetue cortes curvos;
    - O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986211157
    Diâmetro do Furo 22,23mm / 7/8"
    Rotações por Minuto 13.300
    Espessura 1,6mm / 1/16"
    Uso Indicado Corte de aço carbono, ferro galvanizado e metais não ferrosos
    Diâmetro do Disco 115mm / 4 1/2"
    Formato Reto - 41
    Código de barras 4066443013133
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade