Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2604 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986113305 Copiado!

    Desengripante Spray W-Max 65ml - W-Max - 5986113305 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Desengripante W-MAX atua como desengripante e lubrificante com excelente performance, atuando onde há necessidade de desengripar peças enferrujadas e lubrificar equipamentos e superfícies metálicas.

    Características:

    - Ótima capilaridade, proporcionando uma ótima penetração nas fissuras do material enferrujado;
    - Ótima capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;
    - Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;
    - Não agride peças de borracha ou plástico;
    - Excelente aderência nas peças.

    Aplicações:

    - Desengripa peças metálicas enferrujadas, como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças e etc;
    - Protege máquinas e equipamentos que entrem em contato com a água, deixando-os lubrificados;
    - Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;
    - Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos e roldanas, atuando como lubrificante.

    Modo de Usar:

    - Agite a lata antes de usar;
    - Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;
    - Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;
    - Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986113305
    Código de barras 7891799529680
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade