| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para exposição de folhas de lixa (250x280mm).
Características:
- Altura 72,6 cm, Comprimento 28,4cm e Largura 29,4 cm (aproximadamente);
- Profundidade interna da "prateleira" 26cm e largura 28,6cm;
- Ideal para folhas de lixa com medidas até 25cmx28cm;
- Altura entre prateleiras 11cm (aproximadamente) ;
- Modelo cartão estrutural para montagem.
Principais Vantagens:
- Organização;
- Limpeza;
- Exposição;
- Visibilidade.
Indicado para exposição de folhas de lixa (250x280mm).
Características:
- Altura 72,6 cm, Comprimento 28,4cm e Largura 29,4 cm (aproximadamente);
- Profundidade interna da "prateleira" 26cm e largura 28,6cm;
- Ideal para folhas de lixa com medidas até 25cmx28cm;
- Altura entre prateleiras 11cm (aproximadamente) ;
- Modelo cartão estrutural para montagem.
Principais Vantagens:
- Organização;
- Limpeza;
- Exposição;
- Visibilidade.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986911203 |
| Garantia | 3 Meses |
| Comprimento | 28,4cm |
| Altura | 72,6cm |
| Profundidade | 26cm (Interna da "prateleira") |
| Largura | 28,6cm (Prateleira) |
| Tipo de Reposição | Balcão |
| Largura Total | 29,4cm |
| Código de barras | 7891799555320 |
| Ficha Técnica | Download |