| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O videoscopio articulado utiliza tecnologias de imagem para inspeção de componentes automotivos. O videoscópio é equipada por uma sonda com uma câmera em sua ponta e uma fonte de luz LED, que ilumina a área alvo e captura imagens. A câmera transmite o sinal da imagem via fibra óptica em tempo real para a tela do videoscópio.
Características:
- Captura de fotos e vídeos com um clique: A câmera HD 1080p alcança espaços estreitos e exibe vídeos e imagens com clareza;
- Visor em HD: Equipada com uma tela HD de 4,3”, permite a observação detalhada dos componentes automotivos;
- Lente articulada bidirecional de 210°: Projetada com um botão giratório, permite a articulação da sonda para melhor posicionamento da câmera;
- Bateria: Equipada com uma bateria de lítio recarregável de 2000 mAh integrada, oferece até 2 horas contínuas de uso;
- Cartão de memória: Acompanha um cartão de memória interno de 32 GB, compatível com gravação de imagens JPG e vídeos AVI;
- Iluminação: 6 níveis de luz para melhor resolução das imagens;
- Proteção Inteligente: Caso a sonda esteja exposta a temperaturas acima de 90°C o dispositivo é desligado automaticamente.
Principais Vantagens:
- Diagnostico rápido, sem a necessidade de desmontar componentes;
- Imagens de alta resolução;
- Equipamento portátil.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas: Inspeção das partes internas do motor, caixa de câmbio, tubulações e demais componentes automotivos;
- Manutenção industrial: dutos de ar condicionado, tubulações, partes internas de máquinas.
O videoscopio articulado utiliza tecnologias de imagem para inspeção de componentes automotivos. O videoscópio é equipada por uma sonda com uma câmera em sua ponta e uma fonte de luz LED, que ilumina a área alvo e captura imagens. A câmera transmite o sinal da imagem via fibra óptica em tempo real para a tela do videoscópio.
Características:
- Captura de fotos e vídeos com um clique: A câmera HD 1080p alcança espaços estreitos e exibe vídeos e imagens com clareza;
- Visor em HD: Equipada com uma tela HD de 4,3”, permite a observação detalhada dos componentes automotivos;
- Lente articulada bidirecional de 210°: Projetada com um botão giratório, permite a articulação da sonda para melhor posicionamento da câmera;
- Bateria: Equipada com uma bateria de lítio recarregável de 2000 mAh integrada, oferece até 2 horas contínuas de uso;
- Cartão de memória: Acompanha um cartão de memória interno de 32 GB, compatível com gravação de imagens JPG e vídeos AVI;
- Iluminação: 6 níveis de luz para melhor resolução das imagens;
- Proteção Inteligente: Caso a sonda esteja exposta a temperaturas acima de 90°C o dispositivo é desligado automaticamente.
Principais Vantagens:
- Diagnostico rápido, sem a necessidade de desmontar componentes;
- Imagens de alta resolução;
- Equipamento portátil.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas: Inspeção das partes internas do motor, caixa de câmbio, tubulações e demais componentes automotivos;
- Manutenção industrial: dutos de ar condicionado, tubulações, partes internas de máquinas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 1952000902 |
| Garantia | 3 Meses |
| Ângulo de Visão | 70° |
| Temperatura de Trabalho | de -10 até 80°C |
| Profundidade de Campo | 25-100 mm |
| Brilho da Tela | 3 níveis de ajuste |
| Comprimento da Sonda | 1m |
| Capacidade da bateria | 2000 mAh |
| Composição | Videoscópio, Cabo para carregamento das baterias, Manual de instruções, Estojo para acomodação |
| Tempo Estimado da Bateria | 2hr (Uso contínuo) |
| Luz da Câmera | 6 níveis de luz LED |
| Proteção | IP67 |
| Tensão de Entrada | DC 5V |
| Raio da Curvatura da Sonda | 35 mm |
| Diâmetro da Câmera | 5,5 mm(±0,2 mm) |
| Ângulo de Articulação da Sonda | Max.210° |
| Código de barras | 4099618942228 |
| Ficha Técnica | Download |