| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outros.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta chanfrada;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
Indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outros.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta chanfrada;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986244201 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 14 x 250 x 40mm |
| Materiais | Aço Carbono |
| Modelos | W-Max |
| Encaixe | SDS |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 4066443060199 |
| Ficha Técnica | Download |