Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave de Fenda ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Características:
- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);
- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;
- Lâmina de Aço S2 que torna a chave de fenda altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;
- Ferramenta sem isolamento elétrico.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas
Principais Vantagens:
- Qualidade em aço S2;
- Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;
- Marcação das informações de forma visível;
- Furo no cabo para fácil armazemento e disposição em gôndolas.
Chave de Fenda ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Características:
- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);
- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;
- Lâmina de Aço S2 que torna a chave de fenda altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;
- Ferramenta sem isolamento elétrico.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas
Principais Vantagens:
- Qualidade em aço S2;
- Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;
- Marcação das informações de forma visível;
- Furo no cabo para fácil armazemento e disposição em gôndolas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5751241040 |
Garantia | 3 Meses |
Largura do Cabo | 26mm |
Espessura | 0,8mm (da ponta da chave) |
Comprimento da Haste | 100mm |
Comprimento do Cabo | 80mm |
Material | Aço S2 (Lâmina) e borracha termoplática - TPR e polipropileno - PP (Cabo) |
Largura | 4,0mm (da ponta da chave) |
Composição | Embalagem com 1 Unidade |
Código de barras | 4065746764223 |
Ficha Técnica | Download |