Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2605 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986411021 Copiado!

    Alicate Bico Meia Cana Aço Carbono 6" - W-Max - 5986411021 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para segurar e cortar fios macios e duros.

    Características:

    - Cabo bi-componente antiderrapante;
    - Cabo não isolado;
    - Borda para proteção da mão;
    - Comprimento: 6” (150mm).
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986411021
    Garantia 3 Meses
    Materiais Aço Cromo Vanádio
    Comprimento 6” (150mm)
    Código de barras 4061975999542
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade