| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outros.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta chanfrada;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
Indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outros.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta chanfrada;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986244200 |
| Garantia | 3 Meses |
| Corpo | Redondo |
| Acabamento | Jato de areia |
| Materiais | Aço Carbono |
| Ponta | 20mm Chanfrada |
| Comprimento | 250mm |
| Diâmetro | 14mm |
| Tratamento | Térmico |
| Encaixe | Rápido (SDS Plus) |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 4066443040900 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |