| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para perfuração de concreto, lajes, granito, mármores e todos os tipos de alvenaria.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta cônica;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
Indicado para perfuração de concreto, lajes, granito, mármores e todos os tipos de alvenaria.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta cônica;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986244100 |
| Garantia | 3 Meses |
| Corpo | Redondo |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Jato de areia |
| Ponta | Cônica |
| Encaixe | Rápido (SDS Plus) |
| Tratamento | Térmico |
| Código de barras | 4066443010071 |
| Ficha Técnica | Download |