| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui
Paquímetro digital universal 150mm - Edição Limitada Prof. Wurth 2025.
Características:
- Paquimetro em aço inox;
- Parafuso trava na parte superior;
- Superfícies de medição retificadas e lapidadas;
- Gravação a laser duradoura e nítida;
- Precisão 0,001mm;
- Resolução 0,001mm;
- Botões “Zero” e “On/Off”.
Aplicações:
- Para medição precisa de pequenas peças;
- Medição precisa de furos;
- Pequenos alojamentos e profundidas até 150mm. Conteúdo ;
- Acompanha uma bateria de 1,5V;
- Estojo plástico;
- Certificado de calibração.
Principais Vantagens:
- Precisão ;
- Melhor deslize na abertura e fechamento ;
- Fabricado em aço inoxidável;
- Acompanha estojo.
Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui
Paquímetro digital universal 150mm - Edição Limitada Prof. Wurth 2025.
Características:
- Paquimetro em aço inox;
- Parafuso trava na parte superior;
- Superfícies de medição retificadas e lapidadas;
- Gravação a laser duradoura e nítida;
- Precisão 0,001mm;
- Resolução 0,001mm;
- Botões “Zero” e “On/Off”.
Aplicações:
- Para medição precisa de pequenas peças;
- Medição precisa de furos;
- Pequenos alojamentos e profundidas até 150mm. Conteúdo ;
- Acompanha uma bateria de 1,5V;
- Estojo plástico;
- Certificado de calibração.
Principais Vantagens:
- Precisão ;
- Melhor deslize na abertura e fechamento ;
- Fabricado em aço inoxidável;
- Acompanha estojo.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715761925 |
| Garantia | 3 Meses |
| Precisão | 0,001mm |
| Botões | “Zero” e “On/Off” |
| Resolução | 0,001mm |
| Características | Paquimetro em aço inox |
| Composições | Embalagem com 1 unidade |
| Código de barras | 4099618407260 |
| Ficha Técnica | Download |