Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2605 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986218018 Copiado!

    Disco Removedor em Nylon W-Max 180 x 22,23mm Embalagem com 1 Unidades - W-Max - 5986218018 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco removedor em nylon foi desenvolvido para remoção de pinturas, vernizes, ferrugem e limpeza de cordões de solda com baixa geração de calor

    Características:

    - Produzido em Fibra de Nylon, com estrutura reforçada ;
    - Excelente resistência e boa durabilidade em todos os tipos de superfícies;
    - Tramas de Nylon flexíveis, para que os resíduos removidos não obstruam os poros do disco, proporcionando assim melhor rendimento;
    - Contato ideal com a superfície;
    - Elevado efeito de limpeza, sem desbaste dos substratos base;
    - Livre de metais corrosivos;
    - Especialmente desenvolvido para trabalhos em superfícies como: aço inox, aço, metais ferrosos e não ferrosos, todos os tipos de superfícies metálicas, plásticos e revestimentos;
    - Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.

    Aplicações:

    - Remoção de tintas e vernizes;
    - Limpeza de cordões de solda;
    - Remoção de ferrugens, sujeiras e camadas de revestimento;
    - Remoção de adesivos, resinas e resíduos de colagem sintética.

    Principais Vantagens:

    - Boa capacidade de adaptação aos contornos das superfícies e das peças;
    - Excelente flexibilidade, proporcionando ótima remoção sem obstrução de disco;
    - Superfície plana para remoção em áreas diversas;
    - Trama de Nylon flexível;
    - Isento de metais suscetíveis a gerar corrosão.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986218018
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do Furo 22,23mm - 7/8"
    Materiais Nylon
    Desenho Costado Reto (disco)
    Diâmetro 180mm -7"
    Rotação Máxima 7800 RPM
    Código de barras 4066443071614
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade