Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2507 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986880013 Copiado!

    Kit Relação Honda CBX 250 Twister >2016 (com oring) - W-Max - 5986880013 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.

    Características:

    - Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
    - Corrente em aço temperado.

    Aplicações:

    - Motocicletas.

    Principais Vantagens:

    - Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
    - Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
    - Coroa e pinhão em aço 1045;
    - Corrente em aço temperado resistente a quebra;
    - Baixo ruído.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986880013
    Garantia 3 Meses
    Modelo Corrente 520HO X 110L
    Número de Dentes Coroa 40
    Produtos Associados Desengraxante Express; Ferramentas manuais de motocicletas; Graxa chain lube; Bujão cônico M12
    Número de Dentes Pinhão 13
    Embalagem 1 Coroa, 1 Pinhão e 1 Corrente
    Aplicação CBX 250 TWISTER RET > 2016
    Montadora Honda
    Código de barras 7891799520014
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade