Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco Flap Aço W-MAX é indicado para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem
Características:
- Flap com 72 folhas simples, composto por grãos de Óxido de Alumínio;
- Disco com costado em fibra com formato côncavo;
- Modelos com diâmetro 115mm ;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem);
- Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção, metais não ferrosos;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s) Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do disco;
- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara;
- Não utilizar em aço inox;
- Não use discos danificados;
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina;
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações;
- Utilize o disco flap única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas;
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos
Principais Vantagens:
- Bom rendimento;
- Boa remoção de material;
- Boa durabilidade.
Disco Flap Aço W-MAX é indicado para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem
Características:
- Flap com 72 folhas simples, composto por grãos de Óxido de Alumínio;
- Disco com costado em fibra com formato côncavo;
- Modelos com diâmetro 115mm ;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem);
- Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção, metais não ferrosos;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s) Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do disco;
- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara;
- Não utilizar em aço inox;
- Não use discos danificados;
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina;
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações;
- Utilize o disco flap única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas;
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos
Principais Vantagens:
- Bom rendimento;
- Boa remoção de material;
- Boa durabilidade.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986214004 |
Diâmetro do furo | 22,2mm |
Rotação | 13300 RPM |
Grão | G120 |
Desenho | Costado Reto |
Costado | Fibra de Vidro |
Diâmetro | 115mm |
Linha | W-Max |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Aplicação | Acabamento Muito Fino |
Código de barras | 7891799514188 |
Ficha Técnica | Download |