Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual para aplicação de grampos
Características:
- Corpo em aço carbono com pintura epóxi e partes cromadas;
- Parafuso de ajuste de pressão da mola para grampear;
- Acompanha 300 grampos: ;
- 100 peças grampo reto;
- 100 peças grampo U;
- 100 peças grampo T;
- Embalagem para melhor visibilidade no PDV.
Aplicações:
- Fixação de tecidos, montagem de móveis, serviços em carpintaria entre outros;
- Para diversos profissionais como: Eletricista, Instaladores de DryWall , Instaladores de Cozinha Planejada, Marceneiros, Tapeceiros.
Principais Vantagens:
- Ferramenta versátil;
- Parafuso de ajuste de pressão da mola;
- Acompanha 300 grampos;
- Leve e compacto.
Ferramenta manual para aplicação de grampos
Características:
- Corpo em aço carbono com pintura epóxi e partes cromadas;
- Parafuso de ajuste de pressão da mola para grampear;
- Acompanha 300 grampos: ;
- 100 peças grampo reto;
- 100 peças grampo U;
- 100 peças grampo T;
- Embalagem para melhor visibilidade no PDV.
Aplicações:
- Fixação de tecidos, montagem de móveis, serviços em carpintaria entre outros;
- Para diversos profissionais como: Eletricista, Instaladores de DryWall , Instaladores de Cozinha Planejada, Marceneiros, Tapeceiros.
Principais Vantagens:
- Ferramenta versátil;
- Parafuso de ajuste de pressão da mola;
- Acompanha 300 grampos;
- Leve e compacto.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986290100 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Pintura Epóxi |
Produtos Associados | Óculos de segurança e luvas; Furadeira elétrica/Pneumática. |
Material | Aço Carbono |
Composição | Acompanha 300 Grampos |
Código de barras | 7891799504977 |
Ficha Técnica | Download |