Seller Image
W-Max | Cód. 5986114101 Copiado!

Tinta Spray para Alta Temperatura Alumínio 400ml - W-Max - 5986114101 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Tinta Spray acrílica para aplicação com em locais submetidos a alta temperatura. Possui secagem rápida e ótimo acabamento. Indicada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250°C, resistindo a picos de até 600°C por 5 minutos.

Características:

- Aplicadas em superfícies até 600 ºC;
- Alta resistência à ação de temperatura;
- Fabricado à base de resina acrílica;
- Isento de chumbo.

Aplicações:

- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 250ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.

Modo de Usar:

- A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de materiais soltos como ferrugem e tinta velha;
- Proteja as partes que não serão pintadas com papel de mascaramento, fita crepe ou líquido de mascaramento;
- Pode-se aplicar um selante ou primer existente no mercado para maior uniformidade na aplicação;
- Agite a lata, rodando a esfera existente dentro dela conforme a imagem;
- Faça o teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes para verificar o formato do jato;
- Aplique a tinta a uma distância de 25cm da superfície em movimentos constantes e uniformes;
- Para melhor cobertura, aplique de duas a três demãos com intervalo de 20 minutos entre elas.

Restrições de Uso:

- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
- Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem.
Marca W-Max
Código do Produto 5986114101
Código de barras 7891799519797
Ficha de emergência Download
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade