Seller Image
W-Max | Cód. 5986214104 Copiado!

Disco Flap para Inox 115mm G120 Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 5986214104 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco Flap Inox W-MAX é especialmente indicado para trabalhos de desbaste e acabamentos em superfícies, e cordões de solda em aço inox, entre outros.

Características:

- Flap com 72 folhas simples para o disco 115mm e flap com 120 folhas simples para o disco de 180mm, composto por grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Disco com costado em fibra com formato côncavo;
- Modelos com diâmetro115mm ou 180mm;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento

Aplicações:

- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas;
- Ideal para trabalhos em aço inox, aço carbono, aço construção, ferro e metais não ferrosos;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).

Principais Vantagens:

- Pode ser utilizado em aço inox e outros metais ferrosos e não ferrosos;
- Excelente rendimento e durabilidade;
- Alto poder de remoção de material.
Marca W-Max
Código do Produto 5986214104
Uso Inox
Diâmetro do furo 22,2mm
Rotação 13300 RPM
Grão G120
Desenho Costado Côncavo
Diâmetro 115mm
Costado Fibra de Vidro
Linha W-Max
Composição Embalagem com 10 Unidades
Aplicação Acabamento Muito Fino
Código de barras 7891799514225
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade