Seller Image
W-Max | Cód. 5986432001 Copiado!

Alicate Rebitador Manual - W-Max - 5986432001 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio.

Características:

- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Embalagem para melhor visibilidade no PDV.

Aplicação:

- Rebites de repuxo fabricados em alumínio.
Marca W-Max
Código do Produto 5986432001
Garantia 3 Meses
Cabo Aço forjado com revestimento em PVC
Embalagem PDV
Material Alumínio
Aplicação Rebites de repuxo fabricados em alumínio
Composição Acompanha 4 bicos para diferentes diâmetros de rebites 2,4mm(3/32”)/3,2mm(1/8”)/4,0mm(5/32”) e 4,8mm(3/16”) e Chave para troca dos bicos
Código de barras 7891799509828
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade