Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Cabo de comando do sistema de freio de motocicletas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Capa protetora externa flexível;
- Identificação do logo W-MAX no produto.
Aplicações:
- Motocicletas.
Importante:
- Para prolongar a vida útil do cabo de comando, manter sempre limpo, livre de umidade e lubrificado. A falta de lubrificação, pode gerar sérios problemas, pois pode enferrujar e até romper.
Principais Vantagens:
- Processo de fabricação seguindo o produto original;
- Cabo de aço de alta resistência.
Cabo de comando do sistema de freio de motocicletas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Capa protetora externa flexível;
- Identificação do logo W-MAX no produto.
Aplicações:
- Motocicletas.
Importante:
- Para prolongar a vida útil do cabo de comando, manter sempre limpo, livre de umidade e lubrificado. A falta de lubrificação, pode gerar sérios problemas, pois pode enferrujar e até romper.
Principais Vantagens:
- Processo de fabricação seguindo o produto original;
- Cabo de aço de alta resistência.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986881450 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | YAMAHA - YBR 125 FACTOR E / K - 2009 até 2016 |
Produtos Associados | Kit relação; Bujão cônico; Ferramentas motos; Rost off |
Referências | 18D.26341.00 (Original) - 572/31187 (Soretto) |
Material | Aço |
Código de barras | 7891799509644 |
Código da Montadora |
Yamaha:
|
Ficha Técnica | Download |