Seller Image
W-Max | Cód. 5986881402 Copiado!

Cabo de Freio Honda CG 150 Titan ES/ KS/ JOB - W-Max - 5986881402 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

Cabo de comando do sistema de freio de motocicletas.

Características:

- Fabricado em aço;
- Capa protetora externa flexível;
- Identificação do logo W-MAX no produto.

Aplicações:

- Motocicletas.

Importante:

- Para prolongar a vida útil do cabo de comando, manter sempre limpo, livre de umidade e lubrificado. A falta de lubrificação, pode gerar sérios problemas, pois pode enferrujar e até romper.

Principais Vantagens:

- Processo de fabricação seguindo o produto original;
- Cabo de aço de alta resistência.
Marca W-Max
Código do Produto 5986881402
Garantia 3 Meses
Aplicações HONDA - CG 150 TITAN ES / KS / JOB - 2004 até 2009
Produtos Associados Kit relação; Bujão cônico; Ferramentas motos; Rost off
Material Aço
Referências 45450-KRM-8500 (Original) - 515/30295 (Soretto)
Código de barras 7891799509620
Código da Montadora Honda:
  • 45450-KRM-8500

Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade