Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Máscara de solda com escurecimento fixo automático para proteção do operador contra radiação, respingos e partículas em trabalhos de soldagem e esmerilhamento.
Características:
- Visor de alta velocidade na atuação do escurecimento fixo na tonalidade DIN 11;
- Carcaça fabricada em polímero de alta resistência;
- Modo desligado (GRIND) – Ideal para esmerilhamento;
- Seletor de tempo de atraso, indicado para soldagens intermitentes;
- Indicador de bateria baixa;
- Ajuste da carneira por catraca, permite ajuste rápido e preciso para cada usuário;
- Alimentação por células fotovoltaicas e bateria CR2032.
Aplicações:
- Proteção dos olhos e face contra radiações provenientes do arco elétrico e impacto de partículas volantes durante o processo de soldagem e esmerilhamento;
- Recomendada para a maioria dos processos de soldagem, como Eletrodo Revestido, MIG/MAG, Arame Tubular e TIG;
- Indicada para diversos segmentos e aplicações, para uso doméstico (Hobby), profissionais autônomos, serralheiros, soldadores profissionais e segmento da construção civil.
Principais Vantagens:
- Ótima capacidade de desengripar peças enferrujadas;
- Ajuste de sensibilidade e atraso de escurecimento;
- Leve, resistente e confiável;
- Acompanha 01 lente de policarbonato (reposição) para visor frontal e 01 para filtro interno.
Máscara de solda com escurecimento fixo automático para proteção do operador contra radiação, respingos e partículas em trabalhos de soldagem e esmerilhamento.
Características:
- Visor de alta velocidade na atuação do escurecimento fixo na tonalidade DIN 11;
- Carcaça fabricada em polímero de alta resistência;
- Modo desligado (GRIND) – Ideal para esmerilhamento;
- Seletor de tempo de atraso, indicado para soldagens intermitentes;
- Indicador de bateria baixa;
- Ajuste da carneira por catraca, permite ajuste rápido e preciso para cada usuário;
- Alimentação por células fotovoltaicas e bateria CR2032.
Aplicações:
- Proteção dos olhos e face contra radiações provenientes do arco elétrico e impacto de partículas volantes durante o processo de soldagem e esmerilhamento;
- Recomendada para a maioria dos processos de soldagem, como Eletrodo Revestido, MIG/MAG, Arame Tubular e TIG;
- Indicada para diversos segmentos e aplicações, para uso doméstico (Hobby), profissionais autônomos, serralheiros, soldadores profissionais e segmento da construção civil.
Principais Vantagens:
- Ótima capacidade de desengripar peças enferrujadas;
- Ajuste de sensibilidade e atraso de escurecimento;
- Leve, resistente e confiável;
- Acompanha 01 lente de policarbonato (reposição) para visor frontal e 01 para filtro interno.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986691100 |
Garantia | 3 Meses |
Ajuste de Sensibilidade | Botão interno - Baixa, Médio e Alta (opções) |
Normas | DIN EN 175 - 1997-08 / EN 379 - 2009-07 |
Cor | Preto |
Controle | Botão interno Lento, Rápido e Esmerilhamento |
Temperatura de Operação | -5º C a +55º C |
Temporização | 0,15 – 0,45s (Tempo de retorno ao claro) |
Proteção à Radiação | DIN 16 |
Composição | Unitário |
Dimensões | 110 x 90 x 9 mm (filtro de auto escurecimento) |
Área de Visão | 92 x 42 mm |
Alimentação | Célula solar |
Grau de Proteção | DIN 4 (modo claro) e DIN 11 (fixo) |
Tempo de Escurecimento | 1/15000s (ao escuro) |
Código de barras | 7891799509798 |
Ficha Técnica | Download |