Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outros.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento pintado;
- Corpo redondo;
- Ponta chanfrada
Indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outros.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento pintado;
- Corpo redondo;
- Ponta chanfrada
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 071463 112 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 3/4 x 12" |
Acabamento | Polido |
Linha | W-Max |
Material | Aço Carbono |
Composição | Unitário |
Código de barras | 7891799450373 |
Ficha Técnica | Download |