Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Os discos diamantados de corte W-MAX são produzidos para atender aplicações gerais de corte em pedras e alvenarias em canteiros de obra.
Certificação:
EN 13236.
Características:
- Ótima relação corte durabilidade em canteiros de obra;
- Diversos modelos de discos para diferentes aplicações.
Aplicações:
- Utilizado em máquinas portáteis para cortes de materiais diversos em canteiro de obras.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar grandes seções em uma única operação. Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil;
- Nunca efetuar cortes em curva, esta operação pode deformar o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruídos, gerando um grande risco de quebra dos segmentos podendo causar ferimentos sérios aos usuários;
- Nunca exceder a pressão além da exercida pela própria máquina em seu ajuste original e também não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil;
- Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite de rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina;
- Sempre respeitar a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado.
Principais Vantagens:
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras;
- Vários modelos.
Os discos diamantados de corte W-MAX são produzidos para atender aplicações gerais de corte em pedras e alvenarias em canteiros de obra.
Certificação:
EN 13236.
Características:
- Ótima relação corte durabilidade em canteiros de obra;
- Diversos modelos de discos para diferentes aplicações.
Aplicações:
- Utilizado em máquinas portáteis para cortes de materiais diversos em canteiro de obras.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar grandes seções em uma única operação. Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil;
- Nunca efetuar cortes em curva, esta operação pode deformar o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruídos, gerando um grande risco de quebra dos segmentos podendo causar ferimentos sérios aos usuários;
- Nunca exceder a pressão além da exercida pela própria máquina em seu ajuste original e também não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil;
- Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite de rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina;
- Sempre respeitar a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado.
Principais Vantagens:
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras;
- Vários modelos.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0668110111 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 20mm |
Rotação | 14.500 RPM |
Tipo | Contínuo |
Diâmetro do disco | 110mm |
Referência | N1 |
Altura da Coroa | 7mm |
Espessura do Núcleo | 1,4mm |
Aplicação | Granitos, Mármores e Pedras em Geral |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Espessura da Coroa | 2,2mm |
Código de barras | 7891799448110 |
Ficha Técnica | Download |