Descrição:
Selecione
A1 19,5 x 63,5mm Haste 1/4"
A2 25,4 x 31,8mm Haste 1/4"
A3 22,2 x 69,8mm Haste 1/4"
A4 31,8 x 31,8mm Haste 1/4"
A5 19,0 x 28,6mm Haste 1/4"
A11 20,6 x 44,4mm Haste 1/4"
A12 17,5 x 31,8mm Haste 1/4"
A15 6,4 x 27,0mm Haste 1/4"
A21 25,4 x 24,4mm Haste 1/4"
A24 6,4 x 19,0mm Haste 1/4"
A26 15,9 x 15,9mm Haste 1/4"
A34 38,1 x 9,5mm Haste 1/4"
A36 41,3 x 9,5mm Haste 1/4"
A37 31,8 x 6,4mm Haste 1/4"
A38 25,4 x 25,4mm Haste 1/4"
A39 19,0 x 19,0mm Haste 1/4"
A40 20,0 x 20,0mm Haste 1/4"
B41 15,9 x 15,9mm Haste 1/8"
B42 12,7 x 19,0mm Haste 1/8"
B52 9,5 x 19,0mm Haste 1/8"
B53 6,5 x 15,9mm Haste 1/8"
B72 12,7 x 3,2mm Haste 1/8"
B96 4,8 x 6,4mm Haste 1/8"
B97 2,4 x 9,5mm Haste 1/8"
B98 2,4 x 6,5mm Haste 1/8"
B121 12,7 x 12,7mm Haste 1/8"
B134 7,9 x 9,5mm Haste 1/8"
C154 4,8 x 12,7mm Haste 1/8"
C176 9,5 x 12 x 7mm Haste 1/8"
C179 9,5 x 31,8mm Haste 1/4"
C186 12,7 x 19,0mm Haste 1/8"
C188 12,7 x 38,1mm Haste 1/4"
C201 19,0 x 6,4mm Haste 1/8"
C203 19,0 x 12,7mm Haste 1/8"
C205 19,0 x 25,4mm Haste 1/4"
C219 25,4 x 19,0mm Haste 1/4"
C220 25,4 x 25,4mm Haste 1/4"
C221 25,4 x 38,1mm Haste 1/4"
C229 31,8 x 25,4mm Haste 1/4"
C230 31,8 x 31,8mm Haste 1/4"
C231 31,8 x 38,1mm Haste 1/4"
C235 38,1 x 6,4mm Haste 1/4"
C236 38,1 x 12,7mm Haste 1/4"
C237 38,1 x 25,4mm Haste 1/4"
C238 38,0 x 38,0mm Haste 1/4"