Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta utilizada para cortar ou serrar, principalmente madeira, compensado, metais e plásticos.
Características:
- Corpo em alumínio e aço carbono;
- Cabo ergonômico em borracha termoplástica;
- Acabamento cromado e pintado;
- Porca borboleta para regulagem da tensão;
- Compartimento para armazenar lâminas;
- Trabalha com serras de 12”;
- Duas posições para cortes em ângulos: 45° e 90°;
- Acompanha 01 Serra Manual;
- Comp. 300mm.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
Ferramenta utilizada para cortar ou serrar, principalmente madeira, compensado, metais e plásticos.
Características:
- Corpo em alumínio e aço carbono;
- Cabo ergonômico em borracha termoplástica;
- Acabamento cromado e pintado;
- Porca borboleta para regulagem da tensão;
- Compartimento para armazenar lâminas;
- Trabalha com serras de 12”;
- Duas posições para cortes em ângulos: 45° e 90°;
- Acompanha 01 Serra Manual;
- Comp. 300mm.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0695552897 |
Garantia | 3 Meses |
Cabo | Borracha Termoplástica |
Acabamento | Cromado/ Pintado |
Comprimento Total | 300mm |
Material | Aço Carbono e Alumínio |
Código de barras | 7891799450250 |
Ficha Técnica | Download |