Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de corte
Características:
- Corpo em material plástico;
- Lâmina em aço carbono;
- Largura lâmina: 18mm;
- Caixa display para exposição com marcador de preços
Indicado para operações de corte
Características:
- Corpo em material plástico;
- Lâmina em aço carbono;
- Largura lâmina: 18mm;
- Caixa display para exposição com marcador de preços
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 071566 018 |
Garantia | 3 Meses |
Lâmina | 18mm |
Material | Aço e Plástico |
Composição | Caixa com 48 Peças |
Código de barras | 7891799450267 |
Ficha Técnica | Download |