Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
O Removedor de cimento W-Max é um desincrustaste ácido de alto poder, indicado para remoção de resíduos de concreto, argamassa e gesso de diferentes superfícies como piso, ardósia, cerâmica, betoneira, andaimes, caminhões, etc.
Características:
- Produto registrado na Anvisa;
- Produto concentrado: 1litro faz até 6 litros de solução;
- Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;
- Produto de rápida ação diminuindo a necessidade de esforço mecânico;
- Alto poder de penetração e limpeza em substratos porosos;
- Baixo odor;
- Não contém ácido fluorídrico, composto proibido por lei por sua periculosidade a vida (risco de morte, pictograma de caveira);
- Não ataca superfícies quando aplicado corretamente;
- Não agride pinturas.
Aplicações:
- Remoção de resíduos e incrustações de concreto, argamassa e gesso em superfícies como pisos, ardósias, cerâmicas, betoneiras, andaimes, elevadores, ferramentas manuais, moldes, formas metálicas, etc;
- Ideal para remoção de altos níveis de sujidade/ incrustações;
- Pode ser utilizado para limpeza pós obra de fachadas, necessitando somente de enxágue com água, dispensando o uso intermediário de detergente, reduzindo o custo das lavagens de fachadas e pisos, com economia na compra de produtos e redução de 33% no tempo de aplicação e mão de obra.
Principais Vantagens:
- Produto registrado e liberado por órgãos reguladores;
- Não contém substâncias proibidas;
- Alto poder de remoção;
- Cheiro suave, não agressivo;
- Não agride pintura;
- Baixa periculosidade, não oferece risco de morte com sua utilização (pictograma de caveira).
O Removedor de cimento W-Max é um desincrustaste ácido de alto poder, indicado para remoção de resíduos de concreto, argamassa e gesso de diferentes superfícies como piso, ardósia, cerâmica, betoneira, andaimes, caminhões, etc.
Características:
- Produto registrado na Anvisa;
- Produto concentrado: 1litro faz até 6 litros de solução;
- Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;
- Produto de rápida ação diminuindo a necessidade de esforço mecânico;
- Alto poder de penetração e limpeza em substratos porosos;
- Baixo odor;
- Não contém ácido fluorídrico, composto proibido por lei por sua periculosidade a vida (risco de morte, pictograma de caveira);
- Não ataca superfícies quando aplicado corretamente;
- Não agride pinturas.
Aplicações:
- Remoção de resíduos e incrustações de concreto, argamassa e gesso em superfícies como pisos, ardósias, cerâmicas, betoneiras, andaimes, elevadores, ferramentas manuais, moldes, formas metálicas, etc;
- Ideal para remoção de altos níveis de sujidade/ incrustações;
- Pode ser utilizado para limpeza pós obra de fachadas, necessitando somente de enxágue com água, dispensando o uso intermediário de detergente, reduzindo o custo das lavagens de fachadas e pisos, com economia na compra de produtos e redução de 33% no tempo de aplicação e mão de obra.
Principais Vantagens:
- Produto registrado e liberado por órgãos reguladores;
- Não contém substâncias proibidas;
- Alto poder de remoção;
- Cheiro suave, não agressivo;
- Não agride pintura;
- Baixa periculosidade, não oferece risco de morte com sua utilização (pictograma de caveira).
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0893037901 |
Densidade | 1,025 |
pH | em solução a 1% 1,5 |
Ponto de Ebulição | 100°C |
Tonalidade | Incolor |
Odor | Característico |
Estado Físico | Líquido Opaco |
Solubilidade | Totalmente solúvel em água |
Código de barras | 7891799452117 |
Ficha Técnica | Download |