Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
O Limpa Obras & Porcelanato W-Max foi desenvolvido para limpeza de sujeiras superficiais típicas do pós-obra, removendo cimento, argamassa, terra e rejunte, sem atacar a superfície. Compatível com todas as superfícies laváveis, como pisos, azulejos, mármores e os mais delicados porcelanatos.
Características:
- Produtos registrados na Anvisa;
- Produto concentrado: 1litro de produto faz até 4 litros de solução;
- Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;
- Não tem cheiro;
- Alto poder de limpeza;
- Não mancha as superfícies;
- Restaura o brilho das superfícies sujas (que não tenham sido danificadas).
Aplicações:
- Limpeza geral de fim de obra ;
- Remoção de cimento, argamassa, terra e rejunte de porcelanato polido, porcelanato rústico, granito e mármore polidos ou foscos, pisos e azulejos;
- Limpeza regular e manutenção de pisos cerâmicos e porcelanatos.
Principais Vantagens:
- Produtos registrados e liberados por órgãos reguladores;
- Praticidade na aplicação;
- Remove até restos superficiais de cimento;
- Não danifica ou mancha a superfície;
- Baixa periculosidade, não oferece risco de morte com sua utilização (pictograma de caveira).
O Limpa Obras & Porcelanato W-Max foi desenvolvido para limpeza de sujeiras superficiais típicas do pós-obra, removendo cimento, argamassa, terra e rejunte, sem atacar a superfície. Compatível com todas as superfícies laváveis, como pisos, azulejos, mármores e os mais delicados porcelanatos.
Características:
- Produtos registrados na Anvisa;
- Produto concentrado: 1litro de produto faz até 4 litros de solução;
- Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;
- Não tem cheiro;
- Alto poder de limpeza;
- Não mancha as superfícies;
- Restaura o brilho das superfícies sujas (que não tenham sido danificadas).
Aplicações:
- Limpeza geral de fim de obra ;
- Remoção de cimento, argamassa, terra e rejunte de porcelanato polido, porcelanato rústico, granito e mármore polidos ou foscos, pisos e azulejos;
- Limpeza regular e manutenção de pisos cerâmicos e porcelanatos.
Principais Vantagens:
- Produtos registrados e liberados por órgãos reguladores;
- Praticidade na aplicação;
- Remove até restos superficiais de cimento;
- Não danifica ou mancha a superfície;
- Baixa periculosidade, não oferece risco de morte com sua utilização (pictograma de caveira).
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0893465123 |
Densidade | 1,16 |
pH | 2,5 (em solução a 1%) |
Ponto de Ebulição | 100°C |
Odor | Característico |
Tonalidade | Esverdeado |
Estado Físico | Liquido límpido |
Solubilidade | Totalmente solúvel em água |
Código de barras | 7891799452087 |
Ficha Técnica | Download |