Seller Image
Wurth | Cód. 0957185010 Copiado!

Estante Monta Carga - Wurth - 0957185010 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto



Características:

- Fabricado em aço, inclusive as prateleiras;
- 4 colunas com espessura de 1,5 mm dobradas em L com recortes e perfurações para encaixe das travessas em passos de 50 mm;
- Possui 5 níveis;
- Prateleiras em aço de 1,2 mm;
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).

Principais Vantagens:

- Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);
- Montagem por sistema de encaixe;
- Regulagem de altura das prateleiras;
- Suporta carga pesada;
- Sistema de dobras e recorte de forma que as partes se encaixem entre travessa e coluna de forma que a própria carga faça o travamento;
- Não é necessário a utilização de parafusos ou travessas diagonais para sustentação;
- Praticidade;
- Este móvel é assinado pela Wurth.
Marca Wurth
Código do Produto 0957185010
Garantia 6 Meses
Peso 57kg
Capacidade de Carga 400kg
Composição 1 Unidade
Dimensões 1000 x 1850 x 600 mm (L x A x P)
Código de barras 4099618315947
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade